Asortiman nasadnih ključeva QuickRelease 1/4 cola, četverokutni 22-dijelni

Artikl br.: 630291
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 22
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 3,5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-6 mm
Duljina 227 mm
širina 131 mm
Visina 57 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač
Dimenzije širine ključa metrički
s QuickRelease-om Da
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Broj proizvođača 96011181

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
QuickRelease − Račna, produžetak, kardanski zglob i umetak nasadnog ključa čine potpuno čvrsto povezanu jedinicu. Pritiskom gumba siguran se spoj brzo i jednostavno može otpustiti.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 13 kom. br. 631000 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 4 kom. br. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Poprečna ručica QR: 1 kom br. 633050 vel. 116
Ručka QR: 1 kom br. 632950 vel. 150
Produžetak QR: 1 kom. br. 632545 vel. 150
Kardanski zglob QR: 1 kom. br. 633550 vel. 1/4
Račna QR: 1 kom. br. 632355 vel. 1/4
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu