6-kutni nastavci 1/4 cola 10 mm

Artikl br.: 631000 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
719 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: HPQ® čelik vrhunske kvalitete

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 10 mm
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    ⌀ na strani pogona 14,3 mm
    Duljina 23 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Materijal HPQ® čelik vrhunske kvalitete
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 631000 10
    EAN / GTIN 4018754000067
    Broj proizvođača 01010010

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
    Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s AS-drive profilom.
    Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

    Standard:

    DIN 3124-S

    Materijal:

    HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu