{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 33 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3,2-14 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3/16-9/16 col | |
Duljina | 322 mm | |
širina | 135 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički / colni | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630661 | |
EAN / GTIN | 4018754260645 | |
Broj proizvođača | 96011162 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 33-dijelni metrički/ colni
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.819 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ ;6-kutni odvijač | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive ;Odvijač za Phillips ;Pozidriv odvijač ;Pozidriv odvijač ;Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Broj dijelova | 33 | 41 | |
širina | 135 | 147 | 147 |
Visina | 57 | 45 | 45 |
Duljina | 322 | 257 | 257 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |