{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 19 mm | |
Duljina krakova | 199×89 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | niklano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626037 19 | |
EAN / GTIN | 4045197921253 | |
Broj proizvođača | 626037 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač niklan, 6-kut: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Dugačka izvedba | Da | ||
Površina | niklano | mangan-fosfatirano | |
Imbus | 19 mm | 19 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | ||
Duljina krakova | 199×89 mm | 199×89 mm | 379×89 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |