{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX9 | |
Duljina krakova | 80×16 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624940 TX9 | |
EAN / GTIN | 4013288104922 | |
Broj proizvođača | 05024161001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX9
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
4,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.905 dijelovi na zalihi
2,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Torx® profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |