{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX8 | |
Duljina krakova | 76×16 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624940 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288104847 | |
Broj proizvođača | 05024160001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx® s funkcijom držanja, Torx® profil: TX8
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
3,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.741 dijelovi na zalihi
2,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 76×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
Torx® profil | TX8 | TX8 | TX8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |