{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX27 | |
Duljina krakova | 112×22 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624940 TX27 | |
EAN / GTIN | 4013288104892 | |
Broj proizvođača | 05024166001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx® s funkcijom držanja, Torx® profil: TX27
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
5,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | da | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano | pocinčano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Torx® profil | TX27 | TX27 | TX27 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |