L odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX25

Artikl br.: 624940 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 967 L TORX® HF
    Torx® profil TX25
    Duljina krakova 104×21 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal Krom-vanadij čelik
    Izvedba drške pod kutem
    Površina mangan-fosfatirano
    Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 624940 TX25
    EAN / GTIN 4013288104885
    Broj proizvođača 05024165001

    Opis

    Izvedba:

    Konusni profil Torx®-HF na dugom kraku pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke. Zakrivljeno tijelo, prokaljen (tvrd i žilav).

    Prednost:

    Idealan za postavljanje i pritezanje Torx® vijaka na teško dostupnim mjestima.

    Materijal:

    Krom-vanadijski čelik, mangan-fosfatiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu