L odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX20

Artikl br.: 624940 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 967 L TORX® HF
Torx® profil TX20
Duljina krakova 96×19 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina mangan-fosfatirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624940 TX20
EAN / GTIN 4013288104878
Broj proizvođača 05024164001

Opis

Izvedba:

Konusni profil Torx®-HF na dugom kraku pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke. Zakrivljeno tijelo, prokaljen (tvrd i žilav).

Prednost:

Idealan za postavljanje i pritezanje Torx® vijaka na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, mangan-fosfatiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


L odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX20

L odvijač za Torx® s funkcijom držanja TX20

na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
4,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške pod kutem pod kutem pod kutem
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne ne ne
Materijal Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 96×19 148×29 57×19
Torx® profil TX20 TX20 TX20
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu