{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 967 L TORX® HF | |
Torx® profil | TX30 | |
Duljina krakova | 122×24 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624940 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288104908 | |
Broj proizvođača | 05024167001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
L odvijač za Torx® s funkcijom držanja, Torx® profil: TX30
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
5,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.396 dijelovi na zalihi
2,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne | ne |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 122×24 mm | 191×38 mm | 70×24 mm |
Torx® profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |