Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX9

Artikl br.: 625020 TX9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
375 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX9
Duljina krakova 111×21 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina pocinčano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625020 TX9
EAN / GTIN 4045197609199
Broj proizvođača 625020 TX9

Opis

Izvedba:

L odvijač prokaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring®
od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, galvanski pocinčan.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu