Garnitura odvijača 31

Artikl br.: 953202 31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×24

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×24
širina 200 mm
Dubina 600 mm
Širina u G 8
Dubina u G 24
Broj alata 31
Izvedba s odvijačem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Broj proizvođača 953202 31

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 953202: 1 ud.
GARANT garnitura odvijača za Torx® prihvat br. 625025 vel. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 ud.
GARANT garnitura kutnih ključeva br. 627132 vel. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 ud.
GARANT ravni odvijač br. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5.: po 1 kom.
GARANT odvijač za Phillips br. 667702 vel. 00; 0; 1; 2: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu