{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX15 | |
Duljina krakova | 136×27 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | pocinčano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625020 TX15 | |
EAN / GTIN | 4045197609212 | |
Broj proizvođača | 625020 TX15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX15
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
4,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne |
Površina | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 136×27 mm | 54×18 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |