{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX15 | |
Duljina krakova | 54×18 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | fosfatirani | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624853 TX15 | |
EAN / GTIN | 4067263723370 | |
Broj proizvođača | 624853 TX15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() L odvijač za Torx® fosfatirani TX15
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
4,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | ne |
Površina | fosfatirani | pocinčano |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Duljina krakova | 54×18 mm | 136×27 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |