L odvijač za Torx® fosfatirani TX25

Artikl br.: 624853 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.888 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina krakova 60×20 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij-čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina fosfatirani
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624853 TX25
EAN / GTIN 4067263723394
Broj proizvođača 624853 TX25

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


L odvijač za Torx® fosfatirani TX25

L odvijač za Torx® fosfatirani TX25

na zahtjev
Na zalihi
3.888 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
4,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške pod kutem pod kutem
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne ne
Površina fosfatirani pocinčano
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij čelik
Duljina krakova 60×20 mm 163×33 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu