Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX30

Artikl br.: 625020 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX30
Duljina krakova 191×38 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina pocinčano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625020 TX30
EAN / GTIN 4045197609250
Broj proizvođača 625020 TX30

Opis

Izvedba:

L odvijač prokaljen (tvrd i žilav). Dugi krakovi s oprugom za fiksiranje MagicSpring®
od vel. TX6 za pouzdano držanje Torx® vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, galvanski pocinčan.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača  TX30

Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača TX30

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.751 dijelovi na zalihi
2,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške pod kutem pod kutem
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne ne
Materijal Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 191×38 mm 70×24 mm
Torx® profil TX30 TX30
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu