{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
ukupna duljina | 232 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622201 7 | |
EAN / GTIN | 4045197949875 | |
Broj proizvođača | 622201 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom dugački, širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
9,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 232 mm | 262 mm | 251 mm | 172 mm | 205 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 230 mm | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
Širina ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključevi |