{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
ukupna duljina | 212 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622201 5 | |
EAN / GTIN | 4045197949844 | |
Broj proizvođača | 622201 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom dugački 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 212 | 231 | 152 |
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 150 | 65 |
Standard | DIN 3125 | ||
Širina ključa | 5 | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |