Nasadni ključ s drškom dugački 16 mm

Artikl br.: 622201 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 16 mm
    Standard DIN 3125
    ukupna duljina 245 mm
    Duljina cilindričnog dijela 125 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 622201 16
    EAN / GTIN 4045197949950
    Broj proizvođača 622201 16

    Opis

    Izvedba:

    Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.

    Standard:

    Dugačka izvedba prema DIN 3125.

    Napomena:

    HOLEX nasadni odvijač dostupan je i u colima u našoj e-trgovini (br. 622202).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu