{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
ukupna duljina | 232 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622201 8 | |
EAN / GTIN | 4045197949882 | |
Broj proizvođača | 622201 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadni ključ s drškom dugački, širina ključa: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
1.135 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi
7,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 232 mm | 157 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 3125 | |
Širina ključa | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |