Nasadni ključ s drškom dugački, širina ključa: 10mm

Artikl br.: 622201 10
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
933 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
Standard DIN 3125
ukupna duljina 232 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 622201 10
EAN / GTIN 4045197949905
Broj proizvođača 622201 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.

Standard:

Dugačka izvedba prema DIN 3125.

Napomena:

HOLEX nasadni ključevi dostupni su i u veličinama u colima (br. 622202).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu