{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622201 11 | |
EAN / GTIN | 4045197949912 | |
Broj proizvođača | 622201 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadni ključ s drškom dugački 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 245 | 157 |
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 125 |
Standard | DIN 3125 | |
Širina ključa | 11 | 11 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |