Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom 7 mm

Artikl br.: 622152 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
ukupna duljina 205 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Ergonomska drška ergonomski, ravno
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Materijal drške 2K-Haptoprene
Površina oštrice poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti Ne
s produžnom oštricom/oštricama Ne
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622152 7
EAN / GTIN 4067263012610

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu