Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom 5,5 mm

Artikl br.: 622152 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
717 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 5,5 mm
ukupna duljina 190 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Ergonomska drška ergonomski, ravno
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Materijal drške 2K-Haptoprene
Površina oštrice poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti Ne
s produžnom oštricom/oštricama Ne
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622152 5,5
EAN / GTIN 4067263012597

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu