{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
ukupna duljina | 273 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 160 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal drške | 2K-Haptoprene | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključevi |
Broj artikla | 622152 10 | |
EAN / GTIN | 4067263012641 | |
Broj proizvođača | 622152 10 |