Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom 8 mm

Artikl br.: 622152 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
ukupna duljina 233 mm
Duljina cilindričnog dijela 120 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Ergonomska drška ergonomski, ravno
Materijal oštrice Krom-vanadij-čelik
Materijal drške 2K-Haptoprene
Površina oštrice poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti Ne
s produžnom oštricom/oštricama Ne
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622152 8
EAN / GTIN 4067263012627
Broj proizvođača 622152 8

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu