{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4,5 mm | |
Standard | DIN 3125 | |
ukupna duljina | 212 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622201 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197949837 | |
Broj proizvođača | 622201 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadni ključ s drškom dugački, širina ključa: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
6,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 212 mm | 152 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | 65 mm |
Širina ključa | 4,5 mm | 4,5 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |