{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 65 mm | |
Duljina ključa | 355 mm | |
⌀ prstena D | 98 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 65 | |
EAN / GTIN | 4010886603482 | |
Broj proizvođača | 8651 / 440 C 65 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 65mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
101,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
91,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano |
⌀ prstena D | 98 mm | 98 mm |
Duljina ključa | 355 mm | 355 mm |
Širina ključa | 65 mm | 65 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |