{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Duljina ključa | 265 mm | |
⌀ prstena D | 62 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 41 | |
EAN / GTIN | 4010886603437 | |
Broj proizvođača | 8601 / 440 C 41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 41mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi
42,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano |
⌀ prstena D | 62 mm | 61 mm |
Duljina ključa | 265 mm | 265 mm |
Širina ključa | 41 mm | 41 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |