{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Duljina ključa | 245 mm | |
⌀ prstena D | 55 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 36 | |
EAN / GTIN | 4010886603420 | |
Broj proizvođača | 8591 / 440 C 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 36mm
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
36,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano |
⌀ prstena D | 55 mm | 53 mm |
Duljina ključa | 245 mm | 245 mm |
Širina ključa | 36 mm | 36 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |