{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Duljina ključa | 180 mm | |
⌀ prstena D | 38 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 24 | |
EAN / GTIN | 4010886603383 | |
Broj proizvođača | 8551 / 440 C 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 24mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
29,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
24,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano | Izolirano plastikom | |
Funkcija račne | da | |||
⌀ prstena D | 38 mm | 36 mm | ||
Duljina ključa | 180 mm | 180 mm | 280 mm | |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |