{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 55 mm | |
Duljina ključa | 300 mm | |
⌀ prstena D | 81 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 55 | |
EAN / GTIN | 4010886603468 | |
Broj proizvođača | 8631 / 440 C 55 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 55mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
62,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano |
⌀ prstena D | 81 mm | 81 mm |
Duljina ključa | 300 mm | 300 mm |
Širina ključa | 55 mm | 55 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |