{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa | 190 mm | |
⌀ prstena D | 41 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 27 | |
EAN / GTIN | 4010886603390 | |
Broj proizvođača | 8561 / 440 C 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
33,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano | |
⌀ prstena D | 41 mm | 40 mm | |
Duljina ključa | 190 mm | 190 mm | 290 mm |
Širina ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |