{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Duljina ključa | 235 mm | |
⌀ prstena D | 49 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618500 32 | |
EAN / GTIN | 4010886603413 | |
Broj proizvođača | 8581 / 440 C 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi), širina ključa: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
617 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | kromirano |
⌀ prstena D | 49 mm | 48 mm |
Duljina ključa | 235 mm | 235 mm |
Širina ključa | 32 mm | 32 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |