{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 23 mm | |
Duljina ključa L | 328 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29,8 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32,9 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 14,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Broj proizvođača | 41072123 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 21X23 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
30,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
513 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
724 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
18,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 328 | 325 | 325 | 315 |
Širina ključa 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Širina ključa 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 29,8 | 32 | 32 | 32 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32,9 | 35 | 35 | 35 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |