{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Duljina ključa L | 188 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14,6 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15,9 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 9,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 616500 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021673 | |
Broj proizvođača | 41071011 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 10X11mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
14,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirana preko nikla | kromirano |
Duljina ključa L | 188 mm | 153 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14,6 mm | 19,4 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 15,9 mm | 21,4 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |