{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 153 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 19,4 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,4 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8,5 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619705 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197673343 | |
Broj proizvođača | 619705 10X11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Otvoreni dvostrani okasti ključ 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
647 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.313 dijelovi na zalihi
4,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.508 dijelovi na zalihi
5,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 153 | 197 | 197 |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Širina ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 19,4 | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,4 | 18 | 18 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |