{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 213 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 31,2 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 33,3 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Broj proizvođača | 619705 17X19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Otvoreni dvostrani okasti ključ 17X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi
16,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.043 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 213 | 290 | 290 |
Širina ključa 1 | 17 | 17 | 17 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 31,2 | 28 | 28 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 33,3 | 29 | 29 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |