Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 24X27mm

Artikl br.: 619705 24X27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.581 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 24 mm
Širina ključa 2 27 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Duljina ključa L 258 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 42,4 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 46,4 mm
maksimalna visina prstena h1 maks 16 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 17 mm
Položaj ključa 10 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619705 24X27
EAN / GTIN 4045197673428
Broj proizvođača 619705 24X27

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.
S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu