{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 12 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 153 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 19,4 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21,4 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8,5 mm | |
Položaj ključa | 10 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619705 10X12 | |
EAN / GTIN | 4045197673350 | |
Broj proizvođača | 619705 10X12 |