Dvostrani okasti ključ, koljenast 14X15 mm

Artikl br.: 616500 14X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 1 14 mm
    Širina ključa 2 15 mm
    Duljina ključa L 219 mm
    maksimalni ⌀ prstena D1 maks 20,1 mm
    maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 21,4 mm
    maksimalna visina prstena h1 maks 11,5 mm
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina kromirana preko nikla
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 616500 14X15
    EAN / GTIN 4018754021734
    Broj proizvođača 41071415

    Opis

    Izvedba:

    Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S AS-Drive profilom.

    Standard:

    DIN 897 / ISO 3318

    Materijal:

    Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu