{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Duljina ključa L | 376 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34,3 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 38,6 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 16 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Broj proizvođača | 41072427 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 24X27mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
31,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.666 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirana preko nikla | kromirano |
Širina ključa 2 | 27 mm | 27 mm |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34,3 mm | 42,4 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 38,6 mm | 46,4 mm |
maksimalna visina prstena h1 maks | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |