{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 17 mm | |
Širina ključa 2 | 19 mm | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24,1 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 13,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Broj proizvođača | 41071719 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 17X19 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
19,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
491 dijelovi na zalihi
6,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
913 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
Površina | kromirana preko nikla | kromirani | mat kromirano |
Duljina ključa L | 250 | 184 | 270 |
Širina ključa 2 | 19 | 19 | 19 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 24,1 | 26,5 | 28 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |