{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Duljina ključa L | 203 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 17,3 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 18,6 mm | |
maksimalna visina prstena h1 maks | 10,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 616500 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021703 | |
Broj proizvođača | 41071213 |