Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 20X22mm

Artikl br.: 615600 20X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 20 mm
Širina ključa 2 22 mm
Duljina ključa L 300 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 31 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 34 mm
Položaj ključa 75 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Duboko upušteni prsten Da
otvoreni prsten Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615600 20X22
EAN / GTIN 4062406221003
Broj proizvođača 615600 20X22

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive − posebno točan profil.
Prednost
  • Vijke se hvata sa strane.
  • Vijci se štede.
  • Dulji vijek trajanja vijaka.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata.
  • Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 20X22mm

Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 20X22mm

na zahtjev
Na zalihi
834 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
808 dijelovi na zalihi
11,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina ključa L 300 mm 318 mm 318 mm
Širina ključa 1 20 mm 20 mm 20 mm
Širina ključa 2 22 mm 22 mm 22 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 31 mm 31 mm 31 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 34 mm 34 mm 34 mm
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu