{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Duljina ključa L | 550 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 15 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 24,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 36 | |
EAN / GTIN | 4010886610152 | |
Broj proizvođača | 6101510 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
97,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.912 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
893 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 15 | 15 | 15 |
Površina | kromirano | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 550 | 400 | 460 |
Širina ključa | 36 | 36 | 36 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 24,2 | 24 | 24 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |