{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Duljina ključa L | 160 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6,5 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 7 | |
EAN / GTIN | 4010886807064 | |
Broj proizvođača | 1394916 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
12,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.416 dijelovi na zalihi
3,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4 | 4 | 5 |
Površina | kromirano | kromiran | kromirano |
Duljina ključa L | 160 | 110 | 138 |
Širina ključa | 7 | 7 | 7 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 6,5 | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |