{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Duljina ključa L | 350 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 11 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 22 | |
EAN / GTIN | 4010886610114 | |
Broj proizvođača | 6101190 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.811 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
11,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 11 | 10 | 9,5 |
Položaj ključa | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 350 | 260 | 314 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |