{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Duljina ključa L | 600 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 16 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 26 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Broj proizvođača | 6102080 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.121 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 16 | 17 |
Površina | kromirano | kromiran |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Širina ključa | 41 | 41 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 26 | 26 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |