Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 34 mm

Artikl br.: 614750 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 34 mm
Duljina ključa L 520 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 15 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 23,2 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614750 34
EAN / GTIN 4010886610190
Broj proizvođača 6101940

Opis

Izvedba:

Na strani prstena pod kutem 15°. Ergonomska, praktična šuplja drška. Iznimno dugačka drška za duboku primjenu. Posebice primjereno za jako čvrste vijčane spojeve s visokim okretnim momentom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu